カテゴリ
- 機構部品(3)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- MARWI(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(4)
- アズビル金門(8)
- イトーキ(8)
- サクラクレパス(4)
- スーパーツール(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- ツボサン(6)
- パイロット(8)
- プラス[家具](10)
- ヘミングス(6)
- ホンダ(80)
- 三菱マテリアル(19)
- 岡崎精工(18)
- 扶桑精機(27)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ステンレス鋼製平丁番 KHA型
LAMP(スガツネ工業)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から6日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個6日以内出荷・豊富なサイズを取り揃えております。H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
LAMP(スガツネ工業) プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔+フレームセット)
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1セット3日以内出荷から4日以内出荷空気孔、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら