カテゴリ
- 機構部品(5)
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- THK(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- KITO(キトー)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 千代田精機(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱(4)
- 進電テクノロジー(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーエッチ工業(2)
- 沖電線(2)
- 象印チェンブロック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kr-30」の検索結果

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応