カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • GOAL(ゴール)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • 七星科学研究所(20)
  • TRUSCO(12)
  • GIKEN(川口技研)(11)
  • TOTO(11)
  • イトーキ(11)
  • ハーフェレ(9)
  • AGENT(7)
  • バウヒュッテ(7)
  • 長沢製作所(6)
  • スリーナイン島野(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • 若井産業(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ホームテイスト(3)
  • ウィズワン(3)
  • コクヨ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l座」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型アングル受座 LAMP(スガツネ工業)

    L型アングル受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
    シリーズZweiLシリーズ仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドル
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別外コーナー型高さ(mm)19.2仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様セーフティーロック付トラスコ品番133-2405材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様セーフティーロック種別内コーナー型高さ(mm)19.2仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別内コーナー型高さ(mm)28仕上バレル研磨
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
    用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
    材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    71日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様セーフティーロック種別外コーナー型高さ(mm)17.5仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応