カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 鶴見製作所(58)
- CKD(11)
- 椿本チエイン(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 第一精工(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- KSフィルター(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb480」の検索結果
特価

ラプコンステー SLU-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応