カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lc-pk32-k」の検索結果

(140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個4日以内出荷LC-PK32型、LC-PL32型にお使いいただけます。トラスコ品番500-5819本体寸法(mm)長さ42.5本体長さ(mm)42.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.5
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応