カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モートーン(169)
  • SKC(環境測定)(44)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • プロテック(31)
  • CREE(24)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • iFace(12)
  • PIAA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ダルトン(4)
  • ELI Lamp(4)
  • READY GO(4)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • ムサシ(3)
  • SIRIUS(3)
  • RS PRO(3)
  • ニッケンハードウエア(3)
  • WAS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led lamp」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
    用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア電球の種類LED
  • (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDタフライト 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト 専用コード・ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
    用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
  • RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型 LAMP(スガツネ工業)

    RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。
    用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
  • LED照明 LAMP(スガツネ工業)

    LED照明

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
  • LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト SL-TGH型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
    用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
  • RGBW LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)

    RGBW LEDタフライト

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
    用途機械及び機器の作業用警告ライト等材質強化ガラス定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F色温度(K)5000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ”LEDタフライト” 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    ”LEDタフライト” 専用コード・ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    定格入力電源AC100~240V、出力電圧DC24V、定格消費電力23.6です。
    用途LED照明の電源に。トラスコ品番713-5273材質ABS樹脂種類ACアダプター電源(V)AC100~240
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
  • (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3376電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • LEDライト SL-M2-200-564 LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-M2-200-564

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    AC100 V/200 Vで使用できます。防水・防塵(IP66)仕様です。半屋外(軒下)での使用が可能です。LED素子が見えにくい仕様です。これによりマルチシャドウ(多重影)が起きにくい仕様です。
    用途軒下照明、エクステリア
  • (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 屋外用ベルトパーテーション 注水 LAMP(スガツネ工業)

    屋外用ベルトパーテーション 注水

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
    質量(g)1700(注水後:7600)
  • リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
  • 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業)

    赤外線センサー XMS

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
    用途室内用仕様モニターLED付材質プラスチックホワイト使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)20(待機時)、50(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
  • コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用 LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用

    LAMP(スガツネ工業)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
    入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
  • コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニット

    LAMP(スガツネ工業)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラスクランプ棚金物

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
    用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など材質(本体)亜鉛合金仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック対応ガラス板厚(mm)8または10材質(パッキン)エラストマー
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
  • 照明プレート LAMP(スガツネ工業)

    照明プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質黄銅質量(g)310
  • 照明プレート LAMP(スガツネ工業)

    照明プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質黄銅質量(g)300
  • 照明プレート LAMP(スガツネ工業)

    照明プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質黄銅質量(g)280
  • 延長コード SL-EC24 LAMP(スガツネ工業)

    延長コード SL-EC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    家具・什器用LED照明の延長コードです。プラグ・ジャック仕様のため簡単に接続できます。