カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 椿本チエイン(104)
- SMC(37)
- 三菱(9)
- Festo(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ケナメタル(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 工進(2)
- ParkerTAIYO(2)
- KSフィルター(2)
- SIEMENS(2)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lk-010」の検索結果
特価

ソフトダウンステー NSDX-10LK左用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別左仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。左右区別左仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。用途テレビ台などの低い扉などに最適です。材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)143