カテゴリ
- 建築金物(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(10)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- omron(オムロン)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アイセル(8)
- アイトス(1)
- エスロン(1)
- ケアファッション(6)
- ニコテック(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 住商モンブラン(3)
- 八光電機(2)
- 村上被服(1)
- 興和化成(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ll-66」の検索結果

(140047143)LL-66BLレバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応