カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ln72-wt」の検索結果

配線孔キャップ LN72型
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個当日出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
配線孔キャップLN72型
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40mmです。本体のスリットをカットすることで18~30mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂長さ(mm)72高さ(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72SF型
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
LAMP(スガツネ工業)¥90税込¥991個3日以内出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応