カテゴリ
- 建築金物(5)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- CKD(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- FKD(フクダ精工)(12)
- KITZ(キッツ)(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SMC(2,910)
- TDK(15)
- TRUSCO(10)
- WIDIA(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- グーリング(13)
- ケナメタル(6)
- セキスイ(8)
- タンガロイ(13)
- ニッセイ(21)
- ホンダ(8)
- 三菱マテリアル(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ls50」の検索結果

分割式配線孔キャップ LS50S-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。質量(g)64




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型



配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応




角型配線孔キャップ LSKS型
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂タイプ片側はめ込みタイプ PAT最小適合板厚(mm)16




角型配線孔キャップ LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥409税込¥4501個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26最小適合板厚(mm)16
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼