カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(1,465)
- ERECTA(エレクター)(60)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(25)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- レイニン(7)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 日東工業(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ヨシタケ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日東工器(2)
- 日本ファイリング(2)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- BONDHUS(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イトーキ(2)
- 日野自動車(2)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ls76」の検索結果

配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応