カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- PALMY(2)
- 重松製作所(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- 光(1)
- 浅香工業(1)
- NTB(1)
- GRK(1)
- CIONLLI(1)
- V-GRIP(1)
- FF-R(エフエフアール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-ssab209」の検索結果

ステンレス鋼製 PLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷100°以上開かない仕様です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上バレル研磨最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600
ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450