カテゴリ
- 建築金物(33)
- 機構部品(21)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(1,519)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- コガネイ(141)
- KITO(キトー)(97)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(97)
- エスコ(86)
- BEST(ベスト)[金物](49)
- WAKI(和気産業)(47)
- TRUSCO(46)
- OHSATO(大里)(45)
- ケナメタル(38)
- CKD(36)
- 日産ネジ(33)
- SUS(エスユーエス)(29)
- ワルター(26)
- ダイヤトレンド(25)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- 日本パワーファスニング(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「m4-25」の検索結果

ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型
LAMP(スガツネ工業)¥599~税込¥659~1個当日出荷天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質楓材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
ランプ印 白木丸つまみ SMT型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上楓/素地種類つまみ
ダイカストハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードなハンドルです。付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28材質亜鉛合金(ZDC)種類ハンドルグリップ径(Φmm)9取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23U字形種類ストレート面付形種類U字形
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷樹脂製の黒色つまみです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25仕様引き出し、キャビネット。トラスコ品番421-3475色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
つまみ PO3410型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)40種類つまみ高さT(mm)26
ステンレス鋼製D型指環
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25色ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
テーブル連結部品
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25色ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル MN641Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
収納フックNF-45D用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個3日以内出荷収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)材質鋼(SPCC)質量(g)40種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,098~税込¥5,608~1個3日以内出荷手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MN786Z型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
取手 426-SN
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金全長(mm)92質量(g)17長さL(mm)90仕上サテンニッケルめっきピッチP(mm)32取手取手
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ハンドル XLA-HA型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷線と面を基調とした美しいデザインです。付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
つまみMRB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき
ハンドルMN680Z256E101
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじ(M4×25)トラスコ品番225-4993材質亜鉛合金(ZDC)
ハンドルMN641Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)
ハンドルMN674Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)
ハンドルMN786Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)
(100015002)ATS-100-BRアート引手
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-7638材質ABS樹脂色スチールブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみCU-L-35
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。用途医療装置、OA機器、試験機器などに。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-6060材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製D型指環SD型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷指を掛けやすい、指環型のステンレス鋼製つまみです。シンプルなデザインの指環です。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルXL-JS型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応