カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Modes(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • RS PRO(9)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • TRUSCO(43)
  • エスコ(20)
  • エレコム(7)
  • サイマコーポレーション(24)
  • タカチ電機工業(4)
  • 中西産業(7)
  • 八幡ねじ(5)
  • 大阪魂(440)
  • 大陽ステンレススプリング(4)
  • 新日軽(LIXIL)(9)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • 日東工器(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 16 皿」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ワンタッチスライド丁番 J95

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
    材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
  • ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
    用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
  • ガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
  • ガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ガイドローラー LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 5301

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
    用途重量用材質鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール L52145

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質鋼高さ(mm)51.9種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540定格荷重(N)540/ペア推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
    付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上シリーズZweiLシリーズ適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10
  • d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート質量(g)700備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)80
  • スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)材質デュポンコーリアン種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8