カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • GVS(32)
  • GYEON(ジーオン)(27)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • PALL(ポール)(2)
  • Phenomenex(7)
  • TDK(6)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • コーニング(3)
  • セメダイン(2)
  • タカギ(2)
  • ビーエム機器(3)
  • ホンダ(4)
  • 大科電器(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500ml」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    4日以内出荷
    3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
    材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
作業台カテゴリ