カテゴリ
- 機構部品(5)
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 大阪魂(461)
- エスコ(39)
- SUS(エスユーエス)(36)
- TRUSCO(34)
- TOSTEM(LIXIL)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- サイマコーポレーション(22)
- 八幡ねじ(15)
- 三星産業貿易(12)
- BEST(ベスト)[金物](9)
- タカチ電機工業(8)
- OHSATO(大里)(8)
- 日本パワーファスニング(7)
- エレコム(6)
- タニタ(6)
- 廣杉計器(6)
- 中西産業(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m6 12 皿」の検索結果
特価

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
ガラス扉用引手
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
スライドレール 5301
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。用途重量用材質鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
180°開き抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
180°開き抜き差し丁番 212-95型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
HEWI 表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。色ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13
HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。付属品十字穴付皿小ねじM6×12仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。材質ポリアミド/鋼色ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13
ステンレスアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個14日以内出荷独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)