カテゴリ
- 機構部品(12)
- アジャスターボルト(12)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(11)
- M10(7)
- M12(3)
- M16(1)
- UNC 3/8(1)
- W5/16(1)
- W3/8(3)
- W1/2(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(3)
- SUGICO(スギコ)(11)
- ACE(エース)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- エスコ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- サンワサプライ(6)
- イマオコーポレーション(1)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- ミドリ安全(32)
- RS PRO(31)
- イトーキ(17)
- 常磐精工(14)
- Y2K(12)
- コクヨ(11)
- TRUSCO(11)
- ストア・エキスプレス(8)
- カンツール(6)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS303(1)
- SUS304(4)
- ポリエチレン(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄(9)
許容荷重(N)
- 196(1)
- 454(1)
- 490(3)
- 588(1)
- 686(1)
- 784(2)
- 980(2)
- 1078(2)
- 1176(2)
- 1274(1)
- 1470(2)
- 1568(2)
- 1764(1)
- 2646(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(8)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(6)
- 1.58(16山)(3)
- 1.75(3)
- 2(1)
- 2.11(12山)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クロメート(1)
- バレル研磨(1)
- ヘアーライン(1)
- 光沢クロメート(1)
- 有色クロメート(1)
3価クロメート・クロメート・バレル研磨・ヘアーライン・光沢クロメート・有色クロメート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m8 脚」の検索結果

アジャスター MKR-N型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途計測機器・スチールキャビネット。
アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
ステンレス鋼製ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
自動調整機能付アジャスター(SAJ型)
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。用途テーブル下に。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(ねじ部)鋼(SWCH)付加機能自動調整機能付き耐荷重(N)490台座径(Φmm)32
自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃