カテゴリ
- 建築金物(11)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- RS PRO(71)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- SMC(12)
- アラム(15)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(18)
- ホンダ(19)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三ツ星ベルト(18)
- 三菱電機(15)
- 内外電機(15)
- 協和[機構部品](16)
- 大阪魂(202)
- 椿本チエイン(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m8 170」の検索結果

調整式トルクヒンジ(170-029-802)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046材質ステンレス(SUS430)幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
ステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
REELL トルクヒンジ PHCS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
固定ガラス用取付金具 M8209
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8204
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8208
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8205
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8206
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8207
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて使用します。仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥349~税込¥384~1セット(10本)5日以内出荷ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。 紛失や補修等、必要に応じてお求めください。用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。材質ステンレス鋼仕上素地
HEWI 戸当り 615型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品六角穴付ボルトM8×70(プラスチックアンカー付属)種類戸当り