カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(566)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • KITO(キトー)(46)
  • ブロードウォッチ(28)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(26)
  • ウエルドテック社(22)
  • イマオコーポレーション(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • RS PRO(16)
  • サンワサプライ(15)
  • ライテックス(ムサシ)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • グーリング(10)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
  • 東日製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 180」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オスクリップ LP-M8A LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ LP-M8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
    トラスコ品番225-6635RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き面付け丁番 418-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
    材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)ステンレス鋼/素地材質(フック)焼結鋼色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数4最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
  • ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
  • ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用蝶番 M835E10

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
  • P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
  • ナットプレート LAMP(スガツネ工業)

    ナットプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ネクタイ掛 STR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
    付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • ランプ印 ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)適合パネル厚さ(mm)8~12
  • パネルマウンティングシステム PLシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PLシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
    LPシリーズのオスクリップ用治具です。
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開き方垂直収納
  • 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)色ホワイト開き方水平収納
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
  • オスクリップ LP-SM8AS LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ LP-SM8AS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。
    トラスコ品番223-7919
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-220

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
    用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手