カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,261)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(369)
  • TRUSCO(84)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • 廣杉計器(52)
  • THK(47)
  • CKD(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • omron(オムロン)(28)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • ParkerTAIYO(20)
  • StarTech.com(20)
  • イスカル(19)
  • KTC(19)
  • リコイルジャパン(16)
  • 由良産商(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8d」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AD-555型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
  • アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
  • アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース SC-124型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    材質仕上光沢クロメート処理(三価)
  • アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター A800型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)

    ウレタン車キャスターBU型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
  • ナットプレート LAMP(スガツネ工業)

    ナットプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    材質適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
  • ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントシステム PJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NB型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
    材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-220

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
    用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手