カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- KEMET(8)
- M-Creative(17)
- MICROCHIP(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- NSK(日本精工)(28)
- omron(オムロン)(9)
- onsemi(14)
- SMC(31)
- アイリスオーヤマ(10)
- アズワン(12)
- エスコ(10)
- エス・シー・テクノ(8)
- プロトティップ(18)
- ホンダ(190)
- 三菱ふそう(168)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15)
- 三菱電機(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥439税込¥4831個当日出荷縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
マグネットキャッチ MC-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個3日以内出荷板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個3日以内出荷板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
ミニトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら