カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • onsemi(18)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(33)
  • SMC(36)
  • TAKEGAWA(武川)(16)
  • U-KANAYA(24)
  • エスコ(11)
  • タカノ(15)
  • ハリケーン(10)
  • ハンマーキャスター(35)
  • ホンダ(252)
  • ユーエイキャスター(17)
  • 三菱ふそう(101)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(28)
  • 三菱マテリアル(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc50」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
  • ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
  • クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
  • ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
  • ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)

    ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
  • 金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    樹脂ローラーガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
    用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
  • 低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)

    低床式超重量用キャスター UHG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪