カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- brembo(5)
- 三菱ふそう(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mh12-000」の検索結果
特価

トルクヒンジ MH12型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど主材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)13種類平蝶番型仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応