カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エレコム(11)
  • サンワサプライ(9)
  • カシオ計算機(8)
  • Philips(6)
  • ONETONE(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • Jabra(4)
  • ATEN(4)
  • SPARKFUN(4)
  • StarTech.com(4)
  • Gefen(4)
  • ELPA(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • マル信無線電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「midi usb」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16材質ポリカーボネート(PC)質量(g)50ポート数2コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5出力電流(A)合計2.1最大電力(W)15
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    掘込深さが19mmのため、コンパクトです。 別売の分岐ボックス、ACアダプターと組み合わせて使うことで、結線不要で取付できます。
    質量(g)50
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
    質量(g)500
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • 埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2