カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- 象印マホービン(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- ターナー色彩(2)
- SIS(2)
- オーツカ光学(1)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 池永鉄工(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ハクバ写真産業(1)
- ロート製薬(1)
- K&N(1)
- リベロ(1)
- ナカヤ化学産業(1)
- スターブライト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml120br」の検索結果

大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。RoHS指令(10物質対応)対応