カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlgx25-1200s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
材料ステンレス鋼(SUS304)
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応