カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- PLUS(プラス)[文具](12)
- エスコ(8)
- Bulls(ブルズ)(4)
- KN村田産業(3)
- クラウン[事務用品](2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 岩下(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- タカチ電機工業(1)
- ベロス(1)
- 三菱マテリアル(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- アイシン精機(1)
- カクイチ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mn21」の検索結果
特価

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
スイベルトルクヒンジ(170-029-730)
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
スイベルトルクヒンジ(170-029-731)
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9135材質ステンレス(SUS430)質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0