カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1,972)
- ホンダ(41)
- キョーリン(35)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- CKD(8)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
- 京セラ(7)
- ケナメタル(7)
- TIME(7)
- omron(オムロン)(6)
- Modes(5)
- マースジャパンリミテッド(5)
- ゼブラ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- リズム(旧:リズム時計工業)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mn5」の検索結果

アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
スイベルトルクヒンジ(170-029-730)
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
スイベルトルクヒンジ(170-029-731)
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9135材質ステンレス(SUS430)質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0