カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(2,330)
  • KYOCERA AVX(21)
  • SMC(13)
  • CKD(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • オリエンタルモーター(8)
  • エレコム(6)
  • スバル(5)
  • 東山フィルム(5)
  • BRAKING(4)
  • ニッパ(4)
  • 三菱電機(3)
  • 松岡紙業(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • フジコピアン(3)
  • アズワン(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn50」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AD-555型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-730) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-730)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-731)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9135材質ステンレス(SUS430)質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0
  • 埋込取手 MN1116Z型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 MN1116Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5
  • 埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 MN1117Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手取付穴深さ(mm)18.5
  • ハンドル MN1109Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN1109Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)