絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,833)
- トンボ鉛筆(213)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(6)
- Jabra(53)
- ACE(エース)(726)
- ヨコヅナ(214)
- GIKEN(川口技研)(330)
- ハイロジック(1,201)
- Mono Wireless(31)
- 工進(6,821)
- エスコ(1,627)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- シロクマ(1,141)
- WAKI(和気産業)(1,115)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](930)
- Panasonic(パナソニック)(859)
- MIWA(749)
- ハーフェレ(741)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(352)
「mono」の検索結果
特価

オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
強力・エコノミーマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シングル受座とダブル受座が選べます。材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
マグネットタイプ専用 受座
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質鋼種類マグネットラッチ
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
家具用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。材質ポリアミド色ホワイト種類家具用後付ダンパー
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
ランプ印 プラソケット PS-37
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケット色ホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72
真鍮製アングルハンドル SNB型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
強力・スペシャルマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
スライド丁番 M100 軽量扉用
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
戸当り UW120型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー種類戸当り仕上へアライン仕上/グレー
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
...