カテゴリ
- 建築金物(29)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,834)
- 工進(6,824)
- 日立産機システム(44)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(44)
- スリーナイン島野(19)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- サンコー(三甲)(9)
- パール金属(7)
- CKD(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- オリオン機械(5)
- サンコー(タイタン)(4)
- 長谷川工業(4)
- アサヒペン(4)
- AFAM(アファム)(4)
- キングジム(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「monota」の検索結果
特価

ランプ印 W型 スベリ鋲
LAMP(スガツネ工業)¥11税込¥121個当日出荷板金用のスベリとしても使用できます。用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個4日以内出荷UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
固定ガラス用取付金具 M8204
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8207
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて使用します。仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
欄間・壁用ピボット金具 M1041型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
受座 Z型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)鋼質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ
固定ガラス用取付金具 M8209
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8205
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8206
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
UV接着用ボルトロック
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。付属品取付治具材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
固定ガラス用取付金具 M8208
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
欄間・壁用ブラケット M1075型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。材質(本体)アルミニウム合金
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000色ライトグレー
Zwei L 扉両面取付ボルトセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)シリーズZweiLシリーズ