カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • ナイキ(19)
  • CEJN(セイン)(16)
  • SVS-VISTEK(10)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • KOVAX(コバックス)(7)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(6)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • 弘益(5)
  • RS PRO(5)
  • タンガロイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • カリテス(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-18」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型
    用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(8本)
    当日出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
tj-18特集