カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- DMM.make(8)
- Festo(5)
- GENTOS(5)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MotoM(6)
- onsemi(8)
- SMC(6)
- エレコム(10)
- コガネイ(4)
- コクヨ(3)
- サンケーキコム(4)
- スバル(11)
- ホンダ(83)
- ミツビシ(7)
- ミドリ安全(5)
- ユニケース(6)
- リンナイ(22)
- 井筒製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「mpn」の検索結果
特価
関連キーワード

ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15
LAMP(スガツネ工業)¥57税込¥631個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨色シルバー質量(g)2種類棚受仕上バレル研磨耐荷重N(kgf)588(60)アズワン品番64-6792-57耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)4日以内出荷幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC
LAMP(スガツネ工業)¥34税込¥371個7日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)0.9種類エンドキャップアズワン品番64-6792-58
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら