カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr-20cnb」の検索結果

ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)17.6質量(g)5付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-08RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300