カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- BELDEN(9)
- CKD(14)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- LEPLUS(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- Pro-Auto(6)
- R&G RACING PRODUCTS(15)
- RADIALL(7)
- RG(レーシングギア)(6)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- アムトランス(39)
- コガネイ(52)
- サンドビック(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- ネグロス電工(18)
- ホンダ(44)
- ミツビシ(124)
- 三菱ふそう(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mrg」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローラーガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から6日以内出荷水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から4日以内出荷使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。ベルト長さ(m)2
ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から4日以内出荷使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(kg)4.1質量(g)4100ベルト高さ(mm)820ベルト長さ(m)2総高さ(mm)855ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5スタッキング対応
ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷スタンダードのベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。ステンレス鋼製です。組立済みです。材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(kg)7質量(g)7000ベルト高さ(mm)840ベルト長さ(m)2総高さ(mm)875ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら