カテゴリ
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ニッセイ(18)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- 三ツ星ベルト(7)
- CKD(6)
- 岡本工機(6)
- 椿本チエイン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- DNライティング(4)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
- TRUSCO(3)
- SAMSOL(3)
- セキセイ(2)
- ネグロス電工(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- 佐文工業所(2)
- キングジム(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n-735」の検索結果
特価

ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
重量用ダンピングキャスター TP型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ単輪