カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(18)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NB(日本ベアリング)(35)
- NMB(ミネベア)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- SBC(4)
- SCHAFFNER(18)
- TDKラムダ(5)
- THK(20)
- エスコ(6)
- オグラ(7)
- リスパック(6)
- 三木プーリ(6)
- 廣杉計器(19)
- 椿本チエイン(8)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「n206」の検索結果
特価

リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。材質鋼種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類リニア形幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2723
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から5日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.3~2.5最小曲げ半径(mm)30、50、60、20表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。