カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(140)
- スズキ(117)
- ホンダ(100)
- RS PRO(77)
- MAZDA(マツダ)(52)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- CKD(19)
- サカエ(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 廣杉計器(9)
- エスコ(8)
- 三木プーリ(8)
- omron(オムロン)(7)
- 椿本チエイン(7)
- ニッサン(7)
- 三和[店舗什器・備品](6)
- 富士電機(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「n212」の検索結果

ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
180°開き抜き差し丁番 212-95型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
180°開き連続扉用分割丁番 212-93型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用付属品取付ねじ材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用分割丁番 212-9308
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応