カテゴリ

  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • SMT(南海精工所)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • ハゼット(2)
  • DNライティング(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • TIME(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • シンコー(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ホンダ(1)
  • ナベヤ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MICRO(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2180」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
  • 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
  • 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用分割丁番 212-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用付属品取付ねじ材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き丁番 217-93型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)66羽根厚さ(mm)4.5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)19
  • 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプDタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Cタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Aタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)153タイプAタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き調整丁番 217-94型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き調整丁番 217-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5
  • 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用分割丁番 212-9308

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製  高さ調整機能付丁番 217-9605 LAMP(スガツネ工業)

    180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製 高さ調整機能付丁番 217-9605

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
    用途インセット扉用材質SUS316Ti質量(g)185種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)114
蝶番・ヒンジカテゴリ