カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • 日本ニューマチック工業(24)
  • 東芝ライテック(15)
  • 修理(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • ミドリ安全(7)
  • トレード(7)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • 大洋製薬(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • Festo(5)
  • ナンシン(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • スリーナイン島野(3)
  • 旭化成アドバンス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhg」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    トルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    質量(g)50
  • 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製平丁番 HG-P100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
    材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
  • ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ