カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 東芝ライテック(15)
- 修理(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- ミドリ安全(7)
- トレード(7)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- 大洋製薬(5)
- EATON(イートン)(5)
- Festo(5)
- ナンシン(4)
- NACHI(不二越)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- スリーナイン島野(3)
- 旭化成アドバンス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nhg」の検索結果

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。質量(g)50
樹脂製平丁番 HG-P100
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン