カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nsdx-10rk」の検索結果

ソフトダウンステー NSDX-10RK右用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143