カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nsdx-20rk」の検索結果

ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右