カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- アイリスオーヤマ(4)
- コイズミ照明(2)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 栄興電器(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
「ol251750」の検索結果

LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°