カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ELPA(11)
- ヒサゴ(8)
- TOYOX(トヨックス)(7)
- マルツエレック(7)
- DiodesZetex(5)
- アイテックシステム(4)
- onsemi(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Texas Instruments(3)
- SPARKFUN(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ROHM(2)
- KC(2)
- プラス[家具](2)
- POPSOCKETS JAPAN(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「opw」の検索結果

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36