カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CAPTAIN STAG(5)
- CKD(10)
- NOK(15)
- Simplism(19)
- TRUSCO(12)
- VSテクノロジー(9)
- イスカル(9)
- エスコ(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- タンガロイ(4)
- ダイキン工業(5)
- ダイヤトレンド(6)
- ノーブランド(4)
- ミドリ安全(5)
- ロックペイント(7)
- 日東工業(5)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- 測範社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-25.5」の検索結果

マグネットキャッチ MS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
Pヒンジアングル枠型
LAMP(スガツネ工業)¥16,900税込¥18,5901個4日以内出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450