カテゴリ
- 建築金物(16)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ニッセイ(143)
- 富士変速機(64)
- メディアカバーマーケット(57)
- ホンダ(44)
- 三菱電機(42)
- SMC(27)
- MAZDA(マツダ)(17)
- サカエ(15)
- 岩田製作所(12)
- サンエス(12)
- CKD(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- スリーハイ(11)
- ニッサン(11)
- 佐竹化学機械工業(10)
- オジデン(大阪自動電機)(9)
- omron(オムロン)(9)
- ミツビシ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-360」の検索結果
特価

オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上材質鋼質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)¥209税込¥2301個当日出荷材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥1,588~税込¥1,747~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個当日出荷上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。材質鋼仕上ニッケルめっき
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個当日出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。厚さ(mm)2色グレー
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個3日以内出荷上下調整機構付(±2.5 mm) 厚み:0 mm(標準厚) 特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。 H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。材質鋼仕上ニッケルめっき
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥72税込¥791個4日以内出荷アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA材質ポリアセタール(POM)色グレー