カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 東洋技研(79)
  • 富士通(60)
  • NAKANO(38)
  • ホーザン(27)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • 富士電機(13)
  • GOAL(ゴール)(12)
  • CKD(10)
  • TRUSCO(10)
  • ブロードウォッチ(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • 大阪魂(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • EPSON(7)
  • アイウッド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-64」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN735Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    DL型ハンドル ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
    用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン埋込取手HH-WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MN641Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN641Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • ハンドル MN786Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN786Z型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)取手ハンドル
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル 2LC型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 2LC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質チタン合金種類ハンドル仕上ショットブラスト取付け方法丸穴推奨ねじM4(小ねじ)U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)

    低床式超重量用キャスター UHG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪