カテゴリ
- 機構部品(18)
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- EKチェーン(66)
- 東洋技研(63)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- TRUSCO(12)
- JAPANNEXT(12)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- ホンダ(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- UCC(上島珈琲)(8)
- 三商(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ホーザン(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 青木精密工業(5)
- マイゾックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「p-96」の検索結果
特価

ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH-JS ねじ取付
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ライン埋込取手HH-WS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ライン埋込取手HH-WD型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。用途カバー、キャビネットに。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)材質ステンレス(SCS14)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類面付ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ソフトシリコーンハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。丸みをもった安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。付属品ねじカバーキャップ材質ポリアミド(PA)色マスタードイエロー高さ(mm)26種類ハンドルグリップ径(Φmm)16
ハンドル MN674Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
ハンドル 7052-110型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
ハンドル 2LC型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質チタン合金種類ハンドル仕上ショットブラスト取付け方法丸穴推奨ねじM4(小ねじ)U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
HEWI ハンドル 548型
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。丸みをもった安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ推奨ねじタッピンねじ3.5×(板厚+10~15)取手ハンドル
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。用途カバー、キャビネットに付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895材質ステンレス(SUS304)色ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15