カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BASEUS(1)
- KITACO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- UNION(ユニオン)(1)
- ZATTA(1)
- ジーエルサイエンス(6)
- トヨタ(4)
- ホンダ(43)
- ロックペイント(7)
- 三菱電機(1)

埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら